TAKIGEN(タキゲン)
ケースハンドル
用途
ガスチャンバードア
材質
ベース/冷間圧延鋼板(SPCC)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC)、ケース/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品
専用止め金・取付けビス
表面仕上げ
ベース/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、ハンドル/梨地クロムめっき(MZCr)、ケース/バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62796326
A-56-A-L
143
03444
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62796335
A-56-A-R
143
01742
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62796344
A-56-B-L
180
03445
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
62796353
A-56-B-R
180
01743
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください