TAKIGEN(タキゲン)
ラッチ式ロックハンドル
閉扉時は扉を押すだけのワンタッチラッチ式です。
左右兼用型
用途
各種ボックスの扉・点検口扉
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
大ナット
質量(g)
128
最大適合板厚(mm)
6
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
鍵
0061・0062
タキゲンコード
01209
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62796448
A-63(#0061/0062-H)
¥
1,631
¥
1,794
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください