曜日別特売

革 取手

革 取手 - TAKIGEN(タキゲン)革 取手 - TAKIGEN(タキゲン)
(2件のレビュー)

本革を使用しソフトな使用感が得られます。
取付け面からの突起が少ない。

用途計測機器・通信機器材質皮革(薄茶色)吊下荷重(N)19~39内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
寸法P(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62796475A-70-1202001574033
899
989(税込)
当日出荷
62796484A-70-2181811463228
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62796475
2021-10-02
用途: 昔からあるデザイン
球露屋

海外製の古い装置に良く使われています。
デザインが同じなので違和感なく交換できます。

対象商品 : 62796484
2020-09-06
用途: 製品の持ち手

こういう物って、実はなかなかありそうで無い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする