曜日別特売

ストッパー付取手

ストッパー付取手 - TAKIGEN(タキゲン)

取手は倒れた状態から約90°でストップします。

用途コンテナ(中型)材質鍛造用黄銅(C3771)表面仕上げクロムめっき(MBCr)使用荷重(N)441内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62796545A-82-1561817613214
4,534
4,987(税込)
4日以内出荷
返品不可
62796563A-82-2511615310914
3,627
3,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
62796588A-82-3481414410013
3,458
3,804(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする