TAKIGEN(タキゲン)
S型ハンドル
左右兼用型
用途
マイクボックス・小型機器の扉
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
75
最大適合板厚(mm)
3.8
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
00219
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62796633
A-88
¥
851
¥
936
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください