TAKIGEN(タキゲン)
防水ロックハンドル
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
シートパッキン使用
左右兼用型
用途
振動機器の扉・小型制御盤
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
キー2本・専用止め金・大ナット
質量(g)
110
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62796658
A-94-NB(TAK60)
04021
¥
1,518
¥
1,670
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62796667
A-94-NB(#R0220)
03208
¥
1,531
¥
1,684
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください