TAKIGEN(タキゲン)
角型4号取手(P=215)
握り部分にしぼり加工を施し握りやすくしました。
用途
計測機器・通信機器
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)
200
寸法L(mm)
245
寸法P(mm)
215
表面仕上げ
クロムめっき(MFCr)
タキゲンコード
00273
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62796807
A-125-1
¥
1,069
¥
1,176
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください