TAKIGEN(タキゲン)
防水ロックハンドル (本体)
用途
配分電盤・制御盤
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62797263
A-149-1(#0061-H)
亜鉛合金(ZDC)
95
31
35.5
14
¥
1,181
¥
1,299
(税込)
当日出荷
62797272
A-149-2(#0061-H)
亜鉛合金(ZDC)
95
31
66
14
¥
1,686
¥
1,855
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62800867
A-1149-1(#0061-H)
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
120
30
33.5
14.5
¥
8,500
¥
9,350
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください