厚扉用平面スナッチロックハンドル

厚扉用平面スナッチロックハンドル - TAKIGEN(タキゲン)厚扉用平面スナッチロックハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

板厚8.5~10mmの厚手の扉に装着できます。
振動・衝撃などに強いスナッチロック式平面ハンドルです。
ソフトな操作でワンアクション開閉
耐久性に優れた樹脂です。

用途建設機械・特装車・制御盤・食品機械材質本体/AAS樹脂、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)付属品キー2本・取付け板・受座質量(g)420適合板厚(mm)8.5~10標準色ブラックK240タキゲンコード02004内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62797376AP-151RK-B-2-1(#K0240)
3,703
4,073(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする