TAKIGEN(タキゲン)
締付用抜差しハンドル
ポリプロピレン(PP)製キャップ付
ハンドルを挿入して、時計方向に回すと、扉を締付けます。
左右兼用型
用途
小型振動機器
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/黄銅板(C2600P)
付属品
ポリプロピレン(PP)製キャップ
最大適合板厚(mm)
4.5(キャップ使用時)
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)、ハンドル/クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード
00064
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62797412
A-167-H(A-15-H共用)
¥
900
¥
990
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください