TAKIGEN(タキゲン)
締付抜差しハンドル
ハンドルを挿入して、時計方向に回すと、扉を締付けます。
左右兼用型
用途
振動機器
材質
本体/機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC)
付属品
専用止め金
表面仕上げ
本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、ハンドル/クロメート処理
タキゲンコード
00371
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62797437
A-169-H
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください