TAKIGEN(タキゲン)
ロックボルト
止め金の位置が調整できます。
ドライバー・コインなどで簡単に開閉できます。
用途
小型機器の扉
材質
快削鋼鋼材(SUM)
質量(g)
40
表面仕上げ
クロムめっき(MFCr)
タキゲンコード
00373
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62797446
A-171
¥
530
¥
583
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください