ラッチ式ハンドル

ラッチ式ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

ワンタッチで開閉ができます。

用途バス内部の天井箱蓋・計測機器付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)140適合板厚(mm)0.8~2.3表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)Aタキゲンコード00540内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62797945A-195-1(#A)
1,799
1,979(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする