TAKIGEN(タキゲン)
フラット防水リフトハンドル
ハンドルを収納することにより止め金が3~~5mmリフト。シールド効果が得られます。
指でハンドルをリフトさせるシンプル構造です。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型
用途
情報通信機器(デジタル装置・磁気ディスク装置)などのEMI防止用シールドラック
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
キー2本・ビスセット・専用止め金
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
鍵
0200
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法H5(mm)
寸法H6(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法L7(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62798006
A-212-3(#0200)
71
16
15
51
8
7
90
65
40
15.5
52
56.5
40.5
70
31
32
¥
4,073
¥
4,480
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62798015
A-212-4(#0200)
75
13
15
43
7
5
90
65
40
14
45
55
40.5
50
28
29
¥
3,055
¥
3,361
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62798024
A-212-5(#0200)
60
11
17
46
6
4
76
58
40
14
45
55
40.5
40
28
29
¥
2,738
¥
3,012
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください