TAKIGEN(タキゲン)
ソフト抗菌取手
アルミ芯材に塩化ビニルを巻き付けたソフトな取手です。
抗菌材配合により細菌類、カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
半永久的に抗菌効果を持続します。
止め金具・通し金具を用意しています。
用途
バス内装取手・鉄道車両
材質
丸棒/アルミニウム押出し材・塩化ビニル押出し材、金具/アルミニウム合金(ADC)
標準色
グレー(パイプ)
表面仕上げ
焼付塗装(シルバーメタリック)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62798155
A-224-A
-
01687
¥
1,023
¥
1,125
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62798164
A-224-B
-
01688
¥
1,294
¥
1,423
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62798173
A-224-P-300
300
01762
¥
2,024
¥
2,226
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62798182
A-224-P-500
500
01763
¥
2,981
¥
3,279
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62798198
A-224-P-1000
1000
01764
¥
5,622
¥
6,184
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください