TAKIGEN(タキゲン)
軽量型取手(取手部Φ25×L450)
アルミニウム製で軽量です。
シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途
厨房機器・車両
材質
ブラケット/アルミニウム(5052P)、パイプ/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、キャップ/ABS樹脂
寸法L(mm)
450
寸法P1(mm)
418
寸法P2(mm)
368
表面仕上げ
ブラケット/バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ/梨地アルマイト処理、キャップ/クロムめっき(MRCr)
タキゲンコード
01769
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62798216
A-236-4
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください