TAKIGEN(タキゲン)
カラーロックハンドル
鍵穴が正面から見えない安全設計
左右兼用型
用途
大型屋外キュービクル
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
大ナット・ビスセット・キー1本
標準色
シルバーメタリック
表面仕上げ
アクリル系樹脂焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大適合板厚(mm)
鍵
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62798374
A-290-2(#0900)
7.5
No.0900
00587
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62798365
A-290-1(#0800)
7.0
No.0800
00586
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください