TAKIGEN(タキゲン)
ダブルシックルハンドル(両面ハンドル)
アクリル系樹脂焼付塗装で耐食性に優れています。
アルミニウム製で軽量です。
フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。
左右兼用型
用途
舟艇用サッシ引戸・船舶用ドア
材質
アルミニウム合金(ADC)
付属品
受座・キー2本
適合板厚(mm)
25~30
表面仕上げ
防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装
鍵
鍵違い
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62798383
A-298-HL
49
57
¥
12,041
¥
13,245
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62798392
A-298-HS
36
43
¥
12,041
¥
13,245
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください