TAKIGEN(タキゲン)
舟艇用片鎌錠
アクリル系樹脂焼付塗装で耐食性に優れています。
ワンタッチ操作で開閉できます。
扉の外・内で操作できます。
アルミニウム合金で軽量です。
用途
サッシ引戸・船舶用小型スライド扉・各種引戸
材質
アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ
防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装
鍵
鍵違い
適合板厚(mm)
9~12
付属品
受座・キー2本
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
左右区別
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62798408
A-302-L
02034
左開き用
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62798417
A-302-R
02035
右開き用
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください