曜日別特売

ロックハンドル

ロックハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ロックハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ロックハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ロックハンドル - TAKIGEN(タキゲン)
材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62798426A-307(ハンドル付)大ナット・ビスセット・抜差しハンドル1本03651
2,923
3,215(税込)
4日以内出荷
返品不可
62799546A-547大ナット・ビスセット04586
887
976(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする