TAKIGEN(タキゲン)
ハイグリップ取手(P=260)
表面の突起がグリップ時の滑り止めをします。
金属の芯により頑丈です。
用途
船舶・車両・振動機器
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)
450
寸法L1(mm)
292
寸法L2(mm)
200
寸法P(mm)
260
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62798462
AP-311-1-Black
ブラック
01701
¥
2,362
¥
2,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62798478
AP-311-1-Gray
グレー
02036
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください