曜日別特売

防水カラーポップハンドル用抜差しハンドル

防水カラーポップハンドル用抜差しハンドル - TAKIGEN(タキゲン)防水カラーポップハンドル用抜差しハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

ポップハンドルとロックハンドルを組合せた二重安全機構
閉扉時の止め金は内蔵されたロック機構の働きで固定
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
錠前はコインロックタイプで、鍵違い、マスターキーシステムが組込めます。
左右兼用型

用途大型屋外キュービクル・振動機器の扉材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC)付属品キー1本・大ナット・ビスセット質量(g)本体/490、ハンドル/90標準色シルバーメタリック最大適合板厚(mm)3.5表面仕上げ本体/アクリル樹脂焼付塗装、ハンドル/梨地クロムめっき(MZCr)2002タキゲンコード00617内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62798566A-318-H
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする