曜日別特売

防水大型ロックハンドル(本体)

防水大型ロックハンドル(本体) - TAKIGEN(タキゲン)防水大型ロックハンドル(本体) - TAKIGEN(タキゲン)防水大型ロックハンドル(本体) - TAKIGEN(タキゲン)防水大型ロックハンドル(本体) - TAKIGEN(タキゲン)

防水タイプ(パッキン・Oリング使用)
頑強な作りのロックハンドル
クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。
防錆アップのサチライトクロムめっき
左右兼用型

用途大型屋外キュービクル・屋外配電盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット最大適合板厚(mm)10表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法M(mm)
質量(g)
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62798618A-326-42216002201
2,362
2,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
62798627A-326-4-H-13602211
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
62798584A-326-22651502800
取扱い終了
返品不可
62798593A-326-3-R2232802811
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする