TAKIGEN(タキゲン)
防水大型ロック用抜差しハンドル
防水タイプ(パッキン・Oリング使用)
頑強な作りのロックハンドル
クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。
防錆アップのサチライトクロムめっき
左右兼用型
用途
大型屋外キュービクル・屋外配電盤
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
大ナット・ビスセット
質量(g)
271
寸法L(mm)
125
寸法H(mm)
60
寸法D(mm)
18
寸法W(mm)
18
最大適合板厚(mm)
10
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
02813
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62798602
A-326-2・3 H
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください