TAKIGEN(タキゲン)
サイドリフト式面付クレモンボルト
面付けタイプで簡単に取付けができます。
掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。
上下のロッドで強力密閉
薄型で取付け面からの高さ約45mm
用途
密閉扉・シェルター・大型キャビネット・電磁波防護観音扉の小扉
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
1,630
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62798636
A-328-1-L
左開き用
03068
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62798645
A-328-1-R
右開き用
03069
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください