TAKIGEN(タキゲン)
面付引戸錠
面付けタイプで簡単に取付けができます。
化粧キャップでねじを隠せます。
ワンアクション操作で開閉できます。
カマ・受座・内部部品はステンレス製で耐食性に優れています。
ケースはアルミニウム合金で軽量です。
用途
列車のコンパートメントドア・各種引戸
質量(g)
1,200
材質
カマ・受座・内部部品/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、ケース/アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ
カマ/光沢バレル研磨、受座・内部部品/電解研磨、ケース/焼付塗装(パールシルバー)
鍵
T0230
適合板厚(mm)
22~26
付属品
受座・受座調整金具・受座スペーサー・化粧キャップ・キー2本
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
左右区別
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62798706
A-353-1S-L(#T0230)
02857
左開き用
¥
30,919
¥
34,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62798715
A-353-1S-R(#T0230)
02858
右開き用
¥
30,919
¥
34,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください