曜日別特売

ソフト取手

ソフト取手 - TAKIGEN(タキゲン)ソフト取手 - TAKIGEN(タキゲン)
(7件のレビュー)

スーツケース用に開発された取手です。
握部が伸縮します。

用途トランク・通信機器材質熱可塑性ポリウレタン樹脂エラストマー(TPU)質量(g)54表面仕上げシボ加工タキゲンコード04647内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62798724AP-356
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62798724
2022-06-21
用途: ベネトンの私物のキャリーケースの修理
Locanda del cuore飲食業

ちぎれてしまった取手が、、
モノタロウで見つけたので、サイズと見た目が一緒のようだったので購入して付け替えました!!
ちなみに、収縮性の持ち手がベタベタもしてたのですが、エタノールで拭き取ったらベタつきもスッキリ取れました!
買い替えなくても大丈夫で助かりました(^^)

対象商品 : 62798724
2019-07-30
用途: 取っ手の修理
製造業

旅行の際にスーツケースの取っ手が壊れてしまい。
カバンの修理を依頼しようかと思っていましたが
ちょうどサイズが合うようでしたので自分で交換しました。
助かりました。(*^^*)

対象商品 : 62798724
2019-03-09
用途: カバンの直し
製造業

少し高めのブランド キャリーバックで取っての修理は高額だろうと諦めていましたが、商品が届いてビックリ、
全く一緒の物でした。交換も自分で簡単に出来て
大変満足です。

対象商品 : 62798724
2018-10-19
用途: スーツケースの持ち手交換
サービス業

スーツケースの持ち手が壊れて困っていました。
まだ使用回数も少なかったので捨てるのももったいないと思っていたところ、ぴったりの持ち手があって助かりました。
修理にだせば新しく買えるほどの値段になるし、部品だけで交換できるのはありがたいです。

対象商品 : 62798724
2018-09-18
用途: ネジの取り外しで交換
医療・福祉・介護関連業

サイズがピッタリでした。女性でも取り外し交換出来ました。

対象商品 : 62798724
2018-08-21
用途: キャリーバックの取っ手がちぎれたので交換
その他業種

部品の形状が分かりやすく間違わずに注文できました。素人にも簡単に交換出来て良かったです。

対象商品 : 62798724
2018-03-13
用途: キャスターバッグの補修
製造業

元々付いていた物と、ピッタリ同じでした。壊れたらまた買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする