TAKIGEN(タキゲン)
防水ダブルロックハンドル
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
鍵と抜差しハンドル両方で施錠、解錠する安全機構
施錠時は内蔵クラッチ機構により止め金が固定します。
左右兼用型
用途
制御盤・通信機器・各種小型筐体
付属品
キー2本・クリップ
適合板厚(mm)
2.3~3.2
表面仕上げ
シルバーメタリック焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62798742
A-361-3(TAK60)
亜鉛合金(ZDC)
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62798758
A-361-RC-3
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください