TAKIGEN(タキゲン)
両開き用フラットラッチ
ローラーの働きで強力に密閉します。
用途
シェルター・収容箱・防音扉など両開き仕様の固定扉
付属品
ロッド(ラッチ付)・ロッド棒ガイド・ロッド棒受け
材質
亜鉛合金(ZDC)、ロッド棒受け・ガイド/ステンレス鋼板(SUS304)、ロッド棒/軟鋼線材(SWRM)
質量(g)
984
表面仕上げ
本体/サチライトクロムめっき(MZCr)、ロッド棒/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
03096
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62798794
AC-377-F(受座付1本)
¥
6,120
¥
6,732
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください