曜日別特売

アウトサイド平面ハンドル

アウトサイド平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)アウトサイド平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

新デザインでローコスト
ハンドルを閉じることで、爪が回転し、扉を密閉します。
端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組み合わせて使用することで多点締めにすることもできます。背の高いサーバーラックに最適です。
取付けスペースが狭く、筐体内部を有効に活用することができます。
左右兼用型

用途サーバーラック・情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品M5×10トラスねじ適合板厚(mm)0.8~2.0表面仕上げアクリル樹脂塗装(黒)0200タキゲンコード04502内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62799022A-452-1-1(#0200)
3,188
3,507(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする