曜日別特売

ハンドル接続パーツ

ハンドル接続パーツ - TAKIGEN(タキゲン)

A-452(P.289)の電磁ロックタイプです。
端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組合せて使用することで多点締めにすることができます。背の高いサーバラックに最適です。
ソレノイドを内蔵、電気的に解錠することができます。
ハンドル開閉信号を出力することが可能です。
非常時は鍵にて解錠します。
LEDでハンドルの開閉を確認できます。

用途サーバーラック・電子機器用ケース仕様ハンドル開閉信号:DC30V/0.1A(抵抗負荷)付属品保護カバー・トラスねじM5×10・ナット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)消費電力(W)3定格電圧(V)DC24V±5%(連続定格)消費電流(mA)125使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)LEDDC2.1V/20mA表面仕上げアクリル塗装(ブラック)タキゲンコード04676内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62799038A-452-P
511
562(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする