曜日別特売

マルチロック平面ハンドル

マルチロック平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)マルチロック平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

ハイセキュリティ錠前TAK70を2個内蔵し、様々な設定が行えます。
標準設定は、どちらかの錠前を解錠するとハンドル操作が可能になります。
その他に、両方の錠前を解錠するとハンドル操作が可能になる設定などあります。詳細はお問合せください。
耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。
樹脂製のため軽量です。
左右兼用型

用途薬品保管庫・精密医療機器制御盤・サーバーラック材質ポリアミド(PA66-GF25)付属品ビスセット・TAK70・TAK7199各2本適合板厚(mm)0.8~2.3表面仕上げシボ仕上(意匠面)タキゲンコード04262内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62799232AP-469-W
3,060
3,366(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする