TAKIGEN(タキゲン)
取手(P=130)
取付け後、蓋でねじを隠せます。
外付けなので取付けが簡単です。
用途
特装車・建機・バス等の内外装用
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブラック
質量(g)
46
推奨ねじ
なべねじM5
タキゲンコード
04527
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62799582
AP-828N-2
170
100
130
26
¥
323
¥
355
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください