TAKIGEN(タキゲン)
密閉式小型カバーロック
フック部のシールド性を高めました。音の漏れを最小に防ぎます。
扉面からの突起が少ない平面タイプ
防塵シャッター付錠前を標準装備
用途
可搬型発電機・特装車・建機
付属品
キー2本
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
電着塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
鍵
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57933603
A-839-B-1
番号:0200
3509
¥
2,494
¥
2,743
(税込)
当日出荷
62799668
A-839-B-2
0200
03510
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください