曜日別特売

リフトアップハンドルコントロールセンター

リフトアップハンドルコントロールセンター - TAKIGEN(タキゲン)リフトアップハンドルコントロールセンター - TAKIGEN(タキゲン)

ハンドル本体とは別にコントロールセンターを設置する必要がありません。
ロッド棒を接続する部分が上下左右の4ヶ所あるため便利です。
インナーロックレバーがあるため、インナーハンドルなどと併用できます。
パネル穴明け寸法はA-868と互換性があります。

用途バス等のトランクリッド・ワンタッチ観音扉など付属品キー2本材質ベース部/アルミニウム合金(ADC)、ハンドル部/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げベース部/シルバー焼付塗装、ハンドル部/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード04475内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62799747A-868-C(#T0230)
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする