曜日別特売

ラッチ式平面ハンドル(両面タイプ)

ラッチ式平面ハンドル(両面タイプ) - TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル(両面タイプ) - TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル(両面タイプ) - TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル(両面タイプ) - TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル(両面タイプ) - TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル(両面タイプ) - TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル(両面タイプ) - TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル(両面タイプ) - TAKIGEN(タキゲン)

扉の内外よりハンドル操作ができます。

用途特装車・キャンピングカー・バス材質アルミニウム合金(ADC)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62799896A-884-A-1(#T0230)キー2本焼付塗装、本体/シルバーメタリック、ハンドル/ブラック01441
8,433
9,276(税込)
4日以内出荷
返品不可
※3点締めインナーハンドル小(A-884-D-2付属)57933357A-884-A-2(#T0230)キー2本、3点締め・インナーハンドル小(A-884-D-2) 付属焼付塗装:本体/シルバーメタリック、ハンドル/ブラック1545
7,073
7,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
※2点締めインナーハンドル大(A-884-D-1付属)※写真は3点締めA-884-A-157933366A-884-B-1(#T0230)キー2本、2点締め・インナーハンドル大(A-884-D-1) 付属焼付塗装:本体/シルバーメタリック、ハンドル/ブラック1546
7,984
8,782(税込)
4日以内出荷
返品不可
※2点締めインナーハンドル小(A-884-D-2付属)57933375A-884-B-2(#T0230)キー2本、2点締め・インナーハンドル小(A-884-D-2) 付属焼付塗装:本体/シルバーメタリック、ハンドル/ブラック1547
7,073
7,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
※1点締めインナーハンドル大(A-884-D-1付属)57933384A-884-C-1(#T0230)キー2本、1点締め・インナーハンドル大(A-884-D-1) 付属焼付塗装:本体/シルバーメタリック、ハンドル/ブラック1548
7,782
8,560(税込)
当日出荷
※1点締めインナーハンドル小(A-884-D-2付属)57933393A-884-C-2(#T0230)キー2本、1点締め・インナーハンドル小(A-884-D-2) 付属焼付塗装:本体/シルバーメタリック、ハンドル/ブラック1549
6,770
7,447(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする