TAKIGEN(タキゲン)
大型リッドハンドル
大型リフトドアに最適のソフトタッチのハンドルです。
錠前とハンドルの一体構造です。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
扉面から突起の少ない平面タイプです。
用途
バス・特装車・リフトドア
材質
AES樹脂
付属品
キー2本
色
ブラック
タキゲンコード
01631
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62799914
AP-886(#T0230)
¥
4,160
¥
4,576
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください