TAKIGEN(タキゲン)
ロッドリンク(□8穴)
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
54
寸法□W(mm)
8
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
04201
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62799975
AC-1025-L-2
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください