TAKIGEN(タキゲン)
ロッドリンク(□8穴)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62799975
品番
AC-1025-L-2
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
54
寸法□W(mm)
8
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
04201