TAKIGEN(タキゲン)
ロッドリンク(□8穴、10mmオフセット)
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
55
寸法H(mm)
10
寸法□W(mm)
8
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
04281
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62800002
AC-1025-L-2-10
¥
233
¥
256
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください