TAKIGEN(タキゲン)
ロッドリンク(□8穴、20mmオフセット)
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
69.2
寸法H(mm)
20
寸法□W(mm)
8
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
04282
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62800018
AC-1025-L-2-20
¥
294
¥
323
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください