TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス クイックブッシュ(Φ4用)
ステンレス製で耐食性に優れています。
ロッドを簡単に接続できるブッシュです。
振動にもはずれません。
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
04301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62800036
AC-1025-Q-4
¥
163
¥
129
アウトレット
¥
142
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください