曜日別特売

止め金3ポイントロック

止め金3ポイントロック - TAKIGEN(タキゲン)止め金3ポイントロック - TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製で耐食性に優れています。(AC-1025-SA)
3ヶ所の止め金により確実な締込みが行えます。
止め金の先端に樹脂コーティング(ポリアミド12)が施されているためパネルを痛めず動きもスムーズです。
左右兼用型

用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法W5(mm)
寸法W6(mm)
寸法W7(mm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
質量(g)
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62800097AC-1025-SA-1806040805040304050104437857003045
3,276
3,604(税込)
4日以内出荷
返品不可
62800106AC-1025-SA-252402748.5282120243182725.3617003046
1,912
2,103(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする