TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス ローレットつまみ(ねじ部M6×L10)
用途
配分電盤・制御盤・小型ボックス
付属品
S.W.・ナット
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M6
表面仕上げ
本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)
10
タキゲンコード
4616
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62800176
A-1038-TMP
¥
1,140
¥
1,254
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください