TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 丸棒取手 (取付ピッチ 110)
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
寸法P(mm)
110
表面仕上げ
電解研磨(TMP)
使用荷重(N)
588
寸法M
M6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62800194
A-1042-B-5-TMP
取手/ステンレス鋼棒(SUS304)、座金/ステンレス鋼棒(SUS304)
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62800237
A-1042-C-5-TMP
ステンレス鋼棒(SUS304)
¥
1,360
¥
1,496
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください