TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 取手 (取付けピッチ 120)
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途
屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
105
寸法H(mm)
40
寸法L1(mm)
130
寸法D(Φmm)
10
寸法L2(mm)
8
寸法P(mm)
120
表面仕上げ
電解研磨(TMP)
使用荷重(N)
588
寸法M
M6
タキゲンコード
04620
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62800228
A-1042-C-4R-TMP
¥
1,420
¥
1,562
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください