TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 楕円取手 (取付けピッチ 120)
ステンレス製で耐食性に優れています。
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途
屋内外の大型から小型までの扉
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
120
寸法H(mm)
35
寸法L1(mm)
78
寸法L2(mm)
6
寸法P(mm)
68
表面仕上げ
電解研磨(TMP)
寸法M
M5
タキゲンコード
04626
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62800377
A-1042-F-4-TMP
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください