TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 楕円取手(P=68)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
屋内外の大型から小型までの扉
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
150
寸法H(mm)
35
寸法L1(mm)
110
寸法L2(mm)
6
寸法P(mm)
68
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
寸法M
M5
タキゲンコード
00710
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62800404
A-1042-F-7
-
¥
1,474
¥
1,474
¥
1,621
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25966485
A-1042-F-7【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
1,294
¥
799
アウトレット
¥
879
(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください