TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 丸棒取手 (取付けピッチ 120)
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途
計測機器・通信機器
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
70
寸法H(mm)
40
寸法L1(mm)
128
寸法D(Φmm)
8
寸法L2(mm)
10
寸法P(mm)
120
寸法L3(mm)
18
表面仕上げ
電解研磨(TMP)
使用荷重(N)
490
寸法M
M5
タキゲンコード
04624
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62800413
A-1075-4-TMP
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください