TAKIGEN(タキゲン)
ステンレスノブファスナー(Φ12貫通穴)
(1件のレビュー)
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途
食品機械・医療機器
寸法M
-
材質(本体)
ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)
1528
種類
多角形
寸法L1(mm)
42
寸法D1(Φmm)
63
寸法D2(Φmm)
19
寸法L2(mm)
24
寸法P(mm)
-
寸法L3(mm)
-
寸法d(Φmm)
12
取付部
丸穴
表面仕上げ
本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)
42
タキゲンコード
4566
材質(取付部)
ステンレス鋳物(SUS316)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62800447
A-1099-P-1
-
¥
3,318
¥
3,318
¥
3,650
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66449340
A-1099-P-1【ワケあり】
※理由あり(未使用・開封済み)
¥
3,318
¥
2,698
アウトレット
¥
2,968
(税込)
当日出荷
返品不可
残り7点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください